DAYTON Enkelt innløp fremover kurveblåsere


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 2.500-In. SP: 1288 , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Rotasjon: CW Visning Drive Side , Type: Med motor , Hjulmateriale: Stål
StilModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
7AP74
-1725595--5311 "5.6/2.86 778 NOK
A
7AP76
-17251005--5815 "6.1/3.112 573 NOK
A
7AP77
-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.914 530 NOK
A
7AP75
-1725985--5714 "6.1/3.111 634 NOK
A
7AP87
-11402060--6117 "2.9-3.0/1.512 869 NOK
A
7AP84
-17251005--5815 "1.4-1.6/0.811 095 NOK
A
7AP86
-17251510--6317 "2.8-2.8/1.412 793 NOK
A
7AP83
-1725985--5714 "1.4-1.6/0.810 156 NOK
A
7AP80
-1725985--5714 "1.5-1.6/0.89 853 NOK
A
7AP78
-17251510--6317 "11.0/5.512 510 NOK
A
7AP85
-11401180--5615 "1.5-1.5/0.7514 534 NOK
A
7AP79
-1725595--5311 "1.2-1.3/0.658 235 NOK
A
7AP81
-17251005--5815 "1.5-1.6/0.810 792 NOK
A
7AP88
13901725-125010505815 "14.0/7.011 929 NOK
A
7AP90
13901725-125010505815 "3.1-2.8/1.415 687 NOK
A
7AP89
18481725-173516106317 "17.2/8.614 298 NOK
A
7AP91
18481725-173516106317 "4.5-4.1/2.016 981 NOK

Enkelt innløp fremover kurveblåsere

Dayton direktedrevne blåsere er designet for industrielle eller kommersielle luftbevegelsesapplikasjoner. Disse enhetene har stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og strukturell stivhet. De har en- eller trefasemotorer og foroverbuede stålhjul for å tillate høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter, noe som resulterer i roligere drift. Disse enhetene har også direkte drivmekanisme som gir maksimal effektivitet (da det er mindre effekttap på grunn av færre bevegelige komponenter) med optimale hastigheter. De kommer med OSHA komplintviftebeskyttelse for å forhindre utilsiktede farer og er tilgjengelige med kondensatorstartmotorer med viftehastigheter på 1140 og 1725 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?