DAYTON 7AP83 Direktedrevet vifte 208-230/460 V 3 Fas | AF3CKC

DAYTON 7AP83 Direktedrevet blåser 208-230/460 V 3 Fas

På lager
Vare: AF3CKC Modell: 7AP83

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP985
CFM @ 0.125-inn. SP920
CFM @ 0.250-inn. SP870
CFM @ 0.500-inn. SP765
CFM @ 0.750-inn. SP655
CFM @ 1.250-inn. SP360
dBA @ 5 føtter57
Dybde14 "
Forsterker med full belastning1.4-1.6/0.8
Høyde16 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/3
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
Utløpshøyde8.25 "
Utløpsbredde5.375 "
FaseTre
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning208-230/460
Hjulboring1 / 2 "
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde3.875 "
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningPris
DAYTON 7AP74 Direktedrevet vifte 115/230 V | AF3CJT 7AP74-1725595--5311 "5.6/2.86 778 NOK
DAYTON 7AP75 blåsere med direkte kjøring 115/230 V | AF3CJU 7AP75-1725985--5714 "6.1/3.111 634 NOK
DAYTON 7AP76 Vifte med direkte kjøring 115/230 V | AF3CJV 7AP76-17251005--5815 "6.1/3.112 573 NOK
DAYTON 7AP77 Blåsere med direkte kjøring 115 / 208-230 V | AF3CJW 7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.914 530 NOK
DAYTON 7AP78 Blåsere med direkte kjøring 115/230 V | AF3CJX 7AP78-17251510--6317 "11.0/5.512 510 NOK
DAYTON 7AP79 Blåsere med direkte kjøring 208-230 / 460 V 3-fase | AF3CJY 7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.658 235 NOK
DAYTON 7AP80 Blåsemaskin med direkte kjøring 208-230 / 460 V 3-fase | AF3CJZ 7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.89 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AP83 Direktedrevet blåser 208-230/460 V 3 Fas
10 156 NOK / enhet