SANI-LAV Vanndyse


filtre
StilModellMaks. Temp.FARGETilkoblingAnleggutformingStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
N2S
150 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stål / BronseIndustriell karakter2.5 til 6.5 gpm5"100 psi398NOK
B
N3
180 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stål / BronseIndustriell karakter2.5 til 7.5 gpm7.25 "100 psi1 515 NOK
C
N2
180 Grader FSikkerhetsorangeGHTStøpt sink, messing og rustfritt stålIsolert2.5 til 6.5 gpm5"100 psi191NOK
D
N1W
200 Grader FHvitGHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 242 NOK
E
N8
200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 569 NOK
E
N81
200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.0 til 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 514 NOK
F
N1B
200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 256 NOK
G
N1
200 Grader FSikkerhetsorangeGHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 199 NOK
H
N8B
200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 709 NOK
I
N81B
200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.0 til 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 665 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?