Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV N1W Vanndyse Industriell hvit 5-1 / 2 tommers lengde | AA8FRN 18D868

SANI-LAV N1W Vannmunnstykke Industriell Hvit 5-1/2 Tommer Lengde

På lager
Vare: AA8FRN Modell: N1WKryssreferanse: 18D868
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
1 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanndyse
FARGEHvit
TilkoblingGHT
AnleggMessing / rustfritt stål
utformingIndustriell spray
FlytkontrollAvtrekker
Strømningshastighet2.5 til 7.5 gpm
Lengde5.5 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.FARGETilkoblingAnleggutformingStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SANI-LAV N1B Vanndyse svart 5-1 / 2 tommers lengde 3/4 tommer | AA8FRP 18D869 N1B200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 256 NOK
SANI-LAV N3 Vanndyse Industriell sikkerhet Oransje | AA8FRT 18D872 N3180 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stål / BronseIndustriell karakter2.5 til 7.5 gpm7.25 "100 psi1 515 NOK
SANI-LAV N2S Vanndysesikkerhet Oransje 5 tommers lengde | AA8FRV 18D877 N2S150 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stål / BronseIndustriell karakter2.5 til 6.5 gpm5"100 psi398NOK
SANI-LAV N2 Isolert vanndyse Varm / kald 3/4 tommer | AD2ETW 3NVD9 N2180 Grader FSikkerhetsorangeGHTStøpt sink, messing og rustfritt stålIsolert2.5 til 6.5 gpm5"100 psi191NOK
SANI-LAV N1 Vanndyse Indust Spray Safety Orange | AF2TYY 6XUV8 N1200 Grader FSikkerhetsorangeGHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 199 NOK
SANI-LAV N8 Vanndysesikkerhet Oransje 6-11 / 50 tommers lengde | AF8BBD 24PR62 N8200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 569 NOK
SANI-LAV N8B Pistolhåndtak for vanndyse svart 6-11 / 50 tommers lengde | AF8BBE 24PR63 N8B200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV N1W Vannmunnstykke Industriell Hvit 5-1/2 Tommer Lengde
1 242 NOK / enhet