IGUS Stangender 5/16-24 tommer


filtre
Ball: Iglide R. , Lager: Polymer , Konstruksjon: ISO 12240 , Dimensjon A: 5 / 16-24 " , Dimensjon AA: 0.3125 " , Dimensjon E: 0.945 " , Dimensjon G: 1.417 " , Dimensjon H: 0.629 " , Dimensjon J: 1.889 " , Bolig: Polymer , Innvendig Dia.: 0.312 " , Maks. Vinkelforskyvning: 22 Degrees , Stud Lengde: 0.945 " , Trådstørrelse: 5 / 16-24 , Type: Hunn
StilModellTrådPris (eks. mva)
A
EBLI-05 R
Venstre hånd154NOK
A
EBRI-05 R
Høyre hånd116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?