NUMATICS Flow Control Swivels


filtre
Kropp: anodisert aluminium , Maks. Operativ PSI: 175 , Maks. Temp.: 160 Grader F , Trykkområde: 0 til 175 psi , Rotasjon: 360 Degrees , Vår: Rustfritt stål
StilModellCFMVolumkoeffisientLengdeBreddePris (eks. mva)
A
0FCTN
30.051 17 / 81 "31 / 50 "1 105 NOK
B
0FPRN4
30.058 / 9 "31 / 50 "610NOK
C
0FPTN5
30.051 17 / 81 "31 / 50 "1 425 NOK
B
0FPRN5
30.058 / 9 "31 / 50 "512NOK
D
0FCRN
30.058 / 9 "31 / 50 "318NOK
C
0FPTN4
30.051 17 / 81 "31 / 50 "1 416 NOK
D
1FCRN
160.31 23 / 50 "49 / 50 "304NOK
B
1FPRN5
160.31 23 / 50 "49 / 50 "713NOK
B
1FPRN8
160.31 23 / 50 "49 / 50 "523NOK
A
1FCTN
160.32 17 / 81 "49 / 50 "428NOK
C
1FPTN8
160.32 17 / 81 "49 / 50 "566NOK
C
1FPTN5
160.32 17 / 81 "49 / 50 "820NOK
C
2FPTN8
340.62.5 "1 7 / 25 "606NOK
B
2FPRN8
340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "563NOK
D
2FCRN
340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "356NOK
B
2FPRN12
340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "683NOK
A
2FCTN
340.62.5 "1 7 / 25 "442NOK
C
2FPTN12
340.62.5 "1 7 / 25 "790NOK
A
3FCTN
901.63 20 / 87 "1 9 / 20 "572NOK
C
3FPTN12
901.63 20 / 87 "1 9 / 20 "726NOK
C
3FPTN16
901.63 20 / 87 "1 9 / 20 "1 494 NOK
B
3FPRN16
901.62 20 / 87 "1 9 / 20 "1 152 NOK
B
3FPRN12
901.62 20 / 87 "1 9 / 20 "714NOK
D
3FCRN
901.62 20 / 87 "1 9 / 20 "433NOK
B
4FPRN12
1402.52 41 / 50 "1 21 / 25 "1 013 NOK
C
4FPTN16
1402.53 24 / 25 "1 21 / 25 "2 746 NOK
A
4FCTN
1402.53 24 / 25 "1 21 / 25 "1 349 NOK
B
4FPRN16
1402.52 41 / 50 "1 21 / 25 "1 006 NOK
D
4FCRN
1402.52 41 / 50 "1 21 / 25 "706NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?