Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 3FCTN Sving 3/8 NPT 3/8 NPT 3-20/87 Tommer Lengde | AH7KRW 36VJ44

NUMATICS 3FCTN Swivel 3/8" NPT 3/8" NPT 3-20/87 tommers lengde

På lager
Vare: AH7KRW Modell: 3FCTNKryssreferanse: 36VJ44
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlow Control Swivel
JusteringsknottRiflet, plastlåsing
Bodyanodisert aluminium
CFM90
Volumkoeffisient1.6
Innløpsport3 / 8 "PT
Lengde3 20 / 87 "
Maks. Opererer PSI175
Maks. Temp.160 Grader F
Outlet Port3 / 8 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 175 psi
Rotasjon360 Degrees
vårRustfritt stål
Bredde1 9 / 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hastighetsjustering: Justeringsknott

Produktvarianter

ProduktModellCFMVolumkoeffisientLengdeBreddePris
NUMATICS 0FCRN Sving 10-32 UNF 8/9 Tommer Lengde 31/50 Tommer Bredde | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "322NOK
NUMATICS 0FPRN4 Swivel 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "617NOK
NUMATICS 0FPRN5 Swivel 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "525NOK
NUMATICS 1FCRN Swivel 1/8" NPT 1-23/50 tommers lengde | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "315NOK
NUMATICS 1FPRN5 Swivel 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "718NOK
NUMATICS 1FPRN8 Swivel 1/8" NPT 1/4" Push In 49/50 tommers bredde | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "548NOK
NUMATICS 2FCRN Swivel 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 Inch | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 3FCTN Swivel 3/8" NPT 3/8" NPT 3-20/87 tommers lengde
604NOK / enhet