Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 0FPTN4 Swivel 10-32 UNF 1/8 Push In 1-17/81 Inch Length | AH7KRM 36VJ36

NUMATICS 0FPTN4 Swivel 10-32 UNF 1/8 Push In 1-17/81 Inch Length

På lager
Vare: AH7KRM Modell: 0FPTN4Kryssreferanse: 36VJ36
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
1 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlow Control Swivel
JusteringsknottRiflet, plastlåsing
Bodyanodisert aluminium
CFM3
Volumkoeffisient0.05
Innløpsport10-32 UNF
Lengde1 17 / 81 "
Maks. Opererer PSI175
Maks. Temp.160 Grader F
Outlet Port1/8 "Push In
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 175 psi
Rotasjon360 Degrees
vårRustfritt stål
Bredde31 / 50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hastighetsjustering: Justeringsknott

Produktvarianter

ProduktModellCFMVolumkoeffisientLengdeBreddePris
NUMATICS 0FCRN Sving 10-32 UNF 8/9 Tommer Lengde 31/50 Tommer Bredde | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "322NOK
NUMATICS 0FPRN4 Swivel 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "617NOK
NUMATICS 0FPRN5 Swivel 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "525NOK
NUMATICS 1FCRN Swivel 1/8" NPT 1-23/50 tommers lengde | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "315NOK
NUMATICS 1FPRN5 Swivel 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "718NOK
NUMATICS 1FPRN8 Swivel 1/8" NPT 1/4" Push In 49/50 tommers bredde | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "548NOK
NUMATICS 2FCRN Swivel 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 Inch | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 0FPTN4 Swivel 10-32 UNF 1/8 Push In 1-17/81 Inch Length
1 452 NOK / enhet