Søknadsmiljø: Kommersielle miljøer , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 3.28 " , Lengde: 1.32 " , Materiale: nylon , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: Duplex , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Glatt ansikt isolert bakken , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Koblingsmetode: Side
Kommersielle beholdere med isolert bakke, 2 poler
Hubbell Wiring Device-Kellems kommersielle spesifikasjonsbeholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige dupleksbeholderne har skruer på siden med skruer for raskere optimalisering under installasjonen. De har nylonkonstruksjon med messingkontakter for slag- og korrosjonsbestandighet og for å tåle kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Disse 125V -beholderne har isolert bakkemekanisme for å eliminere elektromagnetisk støy som kan påvirke sensitivt elektronisk eller lydutstyr og trippel tørkekontaktmekanisme for lenge sikt oppbevaring av plugger. Velg mellom et stort utvalg av disse 15 / 20A -beholderne, tilgjengelig i hvite, oransje, elfenben, mandel, grå og lyse mandelfarger.