Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20CR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, oransje | AD7HXA 4ENJ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, oransje

På lager
Vare: AD7HXA Modell: IG20CRKryssref: 4ENJ5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEoransje
TilkoblingSide kablet
Karakter20 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde3.28 "
HP1
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseGlatt ansikt isolert bakken
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.06 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording, korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGEBreddeLedningsstørrelseTilkoblingKarakterHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG15CR rett kontakt, dupleks, 15A 125V, sidekablet, oransje | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15oransje0.83 "# 14 AWG til # 10 AWGSidekablede skruterminaler15 A1/2158NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG15CRI rett kontakt, dupleks, 15A 125V, sidekablet, elfenben | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Elfenbein0.83 "# 14 AWG til # 10 AWGSidekablede skruterminaler15 A1/2158NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG15CRWHI rett kontakt, dupleks, 15A 125V, sidekablet, hvit | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15Hvit0.83 "# 14 AWG til # 10 AWGSidekablede skruterminaler15 A1/2158NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20CRGRY rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, grå | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Grå1.06 "# 12 AWG til # 10 AWGSide kablet20 A1161NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20CRI rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, elfenben | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Elfenbein1.06 "# 12 AWG til # 10 AWGSide kablet20 A1160NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20CRLA rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, lett mandel | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Lys mandel1.06 "# 12 AWG til # 10 AWGSide kablet20 A1161NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20CRWHI rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, hvit | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20Hvit1.06 "# 12 AWG til # 10 AWGSide kablet20 A1161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, sidekablet, oransje
166NOK / enhet