Utblåsningstilkobling: Gjenget hunn , Kroppsmateriale: Cast Iron , Kroppsmønster: Wye , Kroppsstil: Wye , Dekselmateriale: Cast Iron , Flensmateriale: Cast Iron , Pakningsmateriale: grafitt , Innløpstilkobling: Flensledd , Innløpstype: Flensledd , Maks. Press: 200 psi , Mfr. Serie: 77F-DI-FDA-125 , Min. Temp.: 32 grader F , Uttakstilkobling: Flensledd , Uttakstype: Flensledd , Trykkvurdering: 13.8 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C. , Holderdekseltype: Tappet med lukkeplugg , Skjermmateriale: Rustfritt stål