WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y Sil, 8 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk | CB3FJV 0825215

WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y Sil, 8 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk

Vare: CB3FJV Modell: 77F-DI-FDA-125 8Kryss Ref: 0825215
30 951 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
BoltmaterialeStål
DekkmaterialeCast Iron
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
FlensematerialeCast Iron
Pakningsmaterialegrafitt
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse8"
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur353 grader F
Maks. Press200 psi
Mfr. Serie77F-DI-FDA-125
UttakstilkoblingFlensledd
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFlensledd
PluggmaterialeStryke
Trykkvurdering13.8 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 8 "
silWye
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Y Sil, 8 tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkjermstørrelsePris
WATTS 77F-DI-FDA-125 10 Y Sil, 10 tommers innløp, 3/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | BY4DMV 0825216 77F-DI-FDA-125 1010 "2"3 / 16 "57 568 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 12 Y Sil, 12 tommers inntak, 3/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | BY4DMW 0825217 77F-DI-FDA-125 1212 "2"3 / 16 "125 409 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 4 Y Sil, 4 tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk | CB3FJR 0825212 77F-DI-FDA-125 44"1 1 / 2 "1 / 8 "10 458 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 6 Y Sil, 6 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk | CB3FJT 0825214 77F-DI-FDA-125 66"2"1 / 8 "17 722 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y Sil, 8 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk
30 951 NOK / enhet