NOVAFLEX 6300-serien, sug og utslipp matslange


filtre
Byråoverensstemmelse: FDA , Påføringsmetode: Tørk , Farge: Grå , Koblingsmateriale: Rustfritt stål , Dekselmateriale: SBR , Innvendig Dia.: 4" , Maks. Press: 100 psi , Utvendig Dia.: 4-11 / 16 " , Forsterkning: Lag av polyesterdekkledning og statisk ledning , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: 0 grader F til 160 grader F , Rørmateriale: Hvit naturgummi
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
6201WG-64-10
10ft.18 120 NOK
A
6201WG-64-20-CE
20ft.28 448 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?