VALLEY CRAFT Håndbiler med pneumatiske hjul


filtre
Brems: Ja , Rammemateriale: Aluminum , Hjultype: Pneumatisk
StilModellPasser til skostørrelseHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
F84010A7
8 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 309 NOK
RFQ
B
F89699
8 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "33 342 NOK
RFQ
A
F84009A0
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 628 NOK
RFQ
C
F84008A1
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 628 NOK
RFQ

Håndbiler med pneumatiske hjul

Valley Craft håndtrucker håndterer transport av tung og tungvint last i industrielle og kommersielle rom. De har en aluminiumsrammekonstruksjon med en stålsko for å håndtere belastninger på opptil 600 lb. Disse lastebilene har doble håndtak/løkkehåndtak for å holde lastebilene og lufthjul for å rulle over alle overflater. Utvalgte modeller kommer med bremser for ekstra kontroll over mobilitet, fendere for ekstra trekkoverflate og utskiftbare stålbeskyttelser for å beskytte overdimensjonerte glideskinner på lastebilene. Raptor Supplies tilbyr også kasino håndbiler med glidende ramme, bakre svingbare hjul og et sikkert stroppefeste med skralle for sikring av last opptil 1000 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i skostørrelser på 8 x 16, 8 x 23 og 10 x 16 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?