EXAIR Luftpistoldyser i aluminium


filtre
Antall stykker: 1
StilModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A
1103
10 scfmSink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71795NOK
B
1102
10 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71742NOK
C
1126
10.5 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "751 013 NOK
D
1100
14 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "74925NOK
E
HP1126
17.5 scfmSink / Aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "821 098 NOK
F
1122
22 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 512 NOK
G
1104
35 scfmSink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 417 NOK
H
1105
35 scfmSink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 494 NOK
I
HP1125
37 scfmSink / Aluminium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "831 630 NOK
J
1111-4
56 scfmSink / Aluminium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "825 385 NOK
K
1106
60 scfmSink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"871 941 NOK
L
1107
60 scfmSink, aluminium-1/2 "(M) NPT2.75 "872 010 NOK
M
1113
91 scfmSink / Aluminium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "963 258 NOK
N
1112
91 scfmSink / Aluminium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "963 406 NOK
O
1111-7
98 scfmSink / Aluminium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "858 842 NOK
P
1115
135 scfmSink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "995 528 NOK
Q
1114
135 scfmSink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT3"995 212 NOK
R
1111-12
168 scfmSink / Aluminium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "8913 496 NOK
S
1116
188 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1027 130 NOK
T
1117
188 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "1027 502 NOK
U
1118
300 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1069 326 NOK
V
1119
300 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "1069 661 NOK
T
1121
460 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "10910 294 NOK

Luftpistoldyser i aluminium

Munnstykker til luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å rette konsentrert strøm av høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har sink-aluminiumslegeringskonstruksjon for å motstå skade mot svært korrosive miljøer og høye temperaturer opp til 1000 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolmunnstykkene, tilgjengelig i flat sporåpning og dysetype.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?