HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Marineklasse vippebrytere, med pilotlys


filtre
AC-kontaktvurdering: 15A Induktiv belastning , Kroppsfarge: Svart , DC kontaktvurdering: 5A @ 12V , Monteringshull: 0.875 "x 1.5" , Driftstemp. Område: 32 grader til 100 grader F , Terminaler: 1/4 "hurtigkoblingsfane
StilModellKontakt skjemaSakAntall tilkoblingerAnbefalt brukBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
MR123LRSP
SPDTTent vippebryter5Lensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslysPå / Av / På683NOK
B
MR123MSP
SPDTVippebryter3LensepumperMomentan På / Av / På271NOK
A
MR11LRSP
SPSTTent vippebryter4Lys, Lensevifte, Lensepumper, TilbehørPå Av653NOK
C
MR11MSP
SPSTVippebryter2Starter, vinsjer, målereMomentary On / Off255NOK

Marineklasse vippebrytere, med pilotlys

Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, enpolet, enkelt-/dobbeltkast vippebrytere er ideelle for å kontrollere en eller to elektriske armaturer fra ett enkelt sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spadeterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse vippebryterne i maritim kvalitet har enten en mekanisme for øyeblikkelig kontakt for å koble til fiksturkretsene når de trykkes inn og fra dem, så snart trykkkraften er fjernet, eller et rødt kontrollampe for å signalisere når lasten er i På-posisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?