Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR123MSP Vippebryter SPDT 3 Tilkoblinger | AC9QQG 3JC06

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP vippebryter SPDT 3 tilkoblinger

På lager
Vare: AC9QQG Modell: MR123MSPKryssreferanse: 3JC06
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A Induktiv belastning
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull0.875 "x 1.5"
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område32 grader til 100 grader F
Anbefalt brukLensepumper
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonMomentan På / Av / På
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk med horn, lensepumper

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaSakAntall tilkoblingerAnbefalt brukBryterfunksjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR11LRSP Opplyst vippebryter SPST 4 tilkoblinger | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTTent vippebryter4Lys, Lensevifte, Lensepumper, TilbehørPå Av639NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR11MSP Vippebryter SPST 2 tilkoblinger | AC9QQC 3JC01 MR11MSPSPSTVippebryter2Starter, vinsjer, målereMomentary On / Off228NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR123LRSP Opplyst vippebryter SPDT 5 tilkoblinger | AC9QQE 3JC04 MR123LRSPSPDTTent vippebryter5Lensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslysPå / Av / På668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP vippebryter SPDT 3 tilkoblinger
241NOK / enhet