GREENLEE Impulsnøkler


filtre
Ambolt: standard , Høyde: 10.6 " , Lengde: 8.2 " , Maks. Strømme: 10 gpm , Lydnivå: 85 , Stil: Pistolgrep , Bredde: 4.2 "
StilModellChuck størrelseMaks. PressMaks. MomentMin. MomentPris (eks. mva)
A
H8508-1V
7/16 sekskant.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.24 222 NOK
B
H8508-1
7 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm21 327 NOK

Impulsnøkler

Greenlee hydrauliske slagnøkler er egnet for høyhastighetsboring, festedrift og bolteoperasjoner i metallbearbeidings-, bil- og produksjonsanlegg. Disse slagnøkkelene har dobbel hammerslagmekanisme for overføring av høyt dreiemoment og superspole for raskt å veksle mellom lukkede og åpne senter hydrauliske systemer. De har godt balansert design med pistoltype, varmeisolert håndtak for brukerkomfort og integrerte knapper for å bytte mellom forover- og bakoverrotasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?