Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE H8508-1 Slagnøkkel, 7/16 tommers kapasitet, 4 til 10 GPM flytområde | AA7ZLC 16V989

GREENLEE H8508-1 Slagnøkkel, 7/16 tommers kapasitet, 4 til 10 GPM flytområde

På lager
Vare: AA7ZLC Modell: H8508-1Kryssreferanse: 16V989
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
21 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slagnøkkel
Chuck størrelse7 / 16 "
Høyde10.6 "
Lengde8.2 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme10 gpm
Maks. Flyt GPM10
Maks. Oljetemp.140 F
Maks. Press2,500 psi
Maks. Moment400 ft.-lb @ 8 gpm
Min. Flyt (GPM)4
Min. Moment400 ft.-lb @ 8 gpm
Trykkport3/4 "-16 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "-16 SAE O-ring
Lydnivå85
StilPistolgrep
Bredde4.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8467895090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk systemtype (åpent senter eller lukket senter)
    • Anbefalt hydraulikkstrøm (5-8 gpm)
    • Avlastningsventil PSI-innstilling (1350 for omvendt bruk og 1300 forover drift)
    • RPM @ 5 GPM (4500)
    • RPM @ 8 GPM (7000)
    • Viskositet (SUS @ 100 F) (140 til 225)
    • Viskositet (SUS @ 210 F) (40 min)

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseMaks. PressMaks. MomentMin. MomentPris
GREENLEE H8508-1V hydraulisk slagnøkkel, 7/16 tommers kapasitet, 1000 til 2000 psi driftstrykk | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1V7/16 sekskant.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.24 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE H8508-1 Slagnøkkel, 7/16 tommers kapasitet, 4 til 10 GPM flytområde
21 327 NOK / enhet