Kapasitet: 1000 lbs. , Klatrevinkel: 31 grader , Farge: Blå, gul Inkluderer: Maskinvare 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 , Materiale: Stål , Antall trinn: 17 , Trappetype: Modulær stiltrapp , Trinnbredde: 36 " , Slitebanebredde: 36 "
Arbeidsmekanisme
- Disse modulære trappene kan boltes ned på et stabilt underlag for installasjon.
- Disse trappetrinnene kommer i en fullstendig nedslått tilstand og kan enkelt settes sammen med muttere og bolter.
- Bolter kan installeres fra det øverste og nederste trinnet til henholdsvis den støttende armaturen og gulvet.
Egenskaper
- Disse trappene har 36 tommer brede trinn for å tillate flere brukere å klatre mens de løfter tung last.
- De har en sklisikker stag og siderekkverk for maksimalt grep og støtte til brukeren mens han klatrer.
- Disse trappene har innbakt pulverlakkert finish for montering i utemiljø og lyst malte rekkverk for synlighet i mørke omgivelser.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Kan Vestil modultrapper dekonstrueres?
Ja, disse trappene har boltet konstruksjon og kan enkelt settes sammen eller slås ned for lagring eller flytting.
Hva er stigningsvinkelen på Vestil modultrapper?
Disse trappene har en klatrevinkel på 31 grader og en maksimal takhøyde mellom trinnene for å eliminere eventuelle uønskede hindringer under klatring.