Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR123LRSP Opplyst vippebryter SPDT 5 tilkoblinger | AC9QQE 3JC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP Opplyst vippebryter SPDT 5 tilkoblinger

På lager
Vare: AC9QQE Modell: MR123LRSPKryssreferanse: 3JC04
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
683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTent vippebryter
AC-kontaktvurdering15A Induktiv belastning
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull0.875 "x 1.5"
Antall tilkoblinger5
Driftstemp. Område32 grader til 100 grader F
Anbefalt brukLensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslys
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå / Av / På
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rødt lys

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaSakAntall tilkoblingerAnbefalt brukBryterfunksjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR11LRSP Opplyst vippebryter SPST 4 tilkoblinger | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTTent vippebryter4Lys, Lensevifte, Lensepumper, TilbehørPå Av653NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR11MSP Vippebryter SPST 2 tilkoblinger | AC9QQC 3JC01 MR11MSPSPSTVippebryter2Starter, vinsjer, målereMomentary On / Off255NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR123MSP Vippebryter SPDT 3 Tilkoblinger | AC9QQG 3JC06 MR123MSPSPDTVippebryter3LensepumperMomentan På / Av / På271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP Opplyst vippebryter SPDT 5 tilkoblinger
683NOK / enhet