Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3293TTP-17 Kjølevæske matet Drill 17mm 140 Carbide | AF8WAY 29HM64

WALTER TOOLS A3293TTP-17 kjølevæske matet bor 17 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8WAY Modell: A3293TTP-17Kryssreferanse: 29HM64
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
8 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.669 "
DimensjonstypeMetric
FinishTTP - TiNAl
Fløytelengde73mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde123mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.18mm
Størrelse17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2916
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Kjølevæske matet Drill 10.9mm 140 Carbide | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "Metric55mm102mm12mm10.9mm4 567 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Kjølevæske matet Drill 11mm 140 Carbide | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "Metric55mm102mm12mm113 519 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Kjølevæske matet drill 11.1 mm 140 karbid | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "Metric55mm102mm12mm11.1mm4 567 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Kjølevæske matet Drill 11.2mm 140 Carbide | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "Metric55mm102mm12mm11.2mm4 417 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "Metric20mm62mm6mm3"2 037 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "Metric20mm62mm6mm3.1mm2 046 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer20mm62mm6mm3.175mm1 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-17 kjølevæske matet bor 17 mm 140 karbid
8 009 NOK / enhet