DWYER INSTRUMENTS Lufthastighetssett


filtre
Nøyaktighet: -/+ 0.5 % full skala , Batteritype: 9V alkalisk batteri , Tilkoblingstype: Barbed , Vis sifre: 4 sifre , Visningstype: LCD , Driftstemp. Område: 0 grader. til 140 grader. F , Vedtak: 0.01" wc , Type: Digitalt
StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
A
475-0-FM-AV
Air Velocity Kit5 psig9 321 NOK
A
475-0T-FM-AV
Air Velocity Kit Teleskopisk5 psig12 661 NOK
A
475-2-FM-AV
Håndholdt digitalt manometer10 psig8 284 NOK
A
475-1-FM-AV
Håndholdt Digital Manometer Kit10 psig9 451 NOK

Lufthastighetssett

Dwyer Instruments lufthastighetssett består av et manometer designet for å måle positivt, negativt og differensialtrykk av naturgasser og luft i kjeler og HVAC-utstyr. De kan også brukes til å overvåke lufthastigheten når de brukes med et Dwyer pitotrør og AV-kalkulator. Disse differensialmanometrene i 475-serien har doble trykkputer på frontpanelet for å kontrollere funksjonene PÅ/AV, Auto-null og valg av trykkenhet. De er videre integrert med et robust, men likevel lett aluminiumsdeksel for beskyttelse mot utilsiktede fall og slag og en stor, lettlest LCD-skjerm for forbedret overvåking under dårlige eller sterke lysforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse lufthastighetssettene, tilgjengelig i 5 og 10 psi trykkklassifiseringsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?