CHAINFLEX Strømkabel, 74 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Svart , Maks. Forsterkere: 74 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsstørrelse: 8AWG
StilModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CF35-100-04-1
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.77 "4Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F448NOK
B
CF30-100-04
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.71 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F247NOK
B
CF30-100-04-25
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.71 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F4 604 NOK
B
CF30-100-04-100
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.71 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F15 022 NOK
C
CF34-100-04-1
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.67 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F381NOK
D
CF300-100-01-1
KobberKobberTPE0.31 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F58NOK
E
CF310-100-01-1
KobberKobberTPE0.34 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F86NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?