Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF30-100-04 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4

CHAINFLEX CF30-100-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 74a 1000v

På lager
Vare: AC3JUN Modell: CF30-100-04Kryssreferanse: 2TZG4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker74
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.71 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6584
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF34-100-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UNN 24C136 CF34-100-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.67 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F343NOK
CHAINFLEX CF35-100-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UNU 24C141 CF35-100-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.77 "4Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F403NOK
CHAINFLEX CF300-100-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1KobberKobberTPE0.31 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F52NOK
CHAINFLEX CF310-100-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1KobberKobberTPE0.34 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F77NOK
CHAINFLEX CF30-100-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AC3JYT 2TZW2 CF30-100-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.71 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F4 561 NOK
CHAINFLEX CF30-100-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.71 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F17 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF30-100-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 74a 1000v
222NOK / enhet