EXAIR Luftpistoldyser


filtre
Diameter: 2" , Antall stykker: 1
StilModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A
1110-TITT
8.3 scfmTitt plast1/4 x 3/4 "7 / 9 "75773NOK
B
1126SS
10.5 scfmRustfritt stål1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "752 010 NOK
C
1010SS
13 scfmRustfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 032 NOK
D
1101
14 scfmsink1/4 "(M) NPT2.375 "74976NOK
E
1104-TITT
35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 113 NOK
F
1120
460 scfmSink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1099 922 NOK

Luftpistoldyser

Dyser til luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å dirigere høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot svært slitende miljøer og høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 1/8 tommers FNPT og MNPT innløpsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?