Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 1110-PEEK luftpistoldysesikkerhet 7/9 tommers lengde | AA6ZVU 15J059

EXAIR 1110-PEEK luftpistoldysesikkerhet 7/9 tommers lengde

På lager
Vare: AA6ZVU Modell: 1110-PEEKKryssref: 15J059
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
773NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistoldyse
luft~~POS=TRUNC8.3 scfm
BasismaterialeTitt plast
Innløpsstørrelse1/4 x 3/4 "
Lengde7 / 9 "
Maks. dBA75
DysetypeSikkerhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris
EXAIR 1010SS luftpistolmunnstykke sikkerhets rustfritt stål | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmRustfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 032 NOK
EXAIR 1101 luftpistoldysesikkerhet 2-3/8 tommers lengde | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmsink1/4 "(M) NPT2.375 "74976NOK
EXAIR 1104-PEEK luftpistolmunnstykke 35 Scfm 3/8 tommer (f)npt | AF6QTZ 20CL69 1104-TITT35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 113 NOK
EXAIR 1126SS luftpistolmunnstykke 10.5 Scfm 1/8 tommer (f)npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmRustfritt stål1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "752 010 NOK
EXAIR 1120 Munnstykke 3-5/8 tommer Lengde 460scfm 1-1/4 tommer (F)NPT sink/aluminium | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmSink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1099 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 1110-PEEK luftpistoldysesikkerhet 7/9 tommers lengde
773NOK / enhet