CHAINFLEX CF35-100-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UNU 24C141

CHAINFLEX CF35-100-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 74a 1000v

På lager
Vare: AB7UNU Modell: CF35-100-04-1Kryssreferanse: 24C141

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker74
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.77 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF34-100-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UNN 24C136 CF34-100-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.67 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F343NOK
CHAINFLEX CF300-100-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1KobberKobberTPE0.31 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F52NOK
CHAINFLEX CF310-100-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1KobberKobberTPE0.34 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F77NOK
CHAINFLEX CF30-100-04 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4 CF30-100-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.71 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F222NOK
CHAINFLEX CF30-100-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AC3JYT 2TZW2 CF30-100-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.71 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F4 561 NOK
CHAINFLEX CF30-100-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.71 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F17 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF35-100-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 74a 1000v
403NOK / enhet