Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV Air Velocity Kit, Digital, 10 Tommers WC | AH8QMR 38XU36

DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV lufthastighetssett, digitalt, 10 tommers WC

På lager
Vare: AH8QMR Modell: 475-0-FM-AVKryssreferanse: 38XU36
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
9 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Velocity Kit
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
Batteritype9V alkalisk batteri
DatalagringJa
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
Maks. Press5 psig
Driftsområde0 til 10" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 140 grader. F
oppløsning0.01" wc
Lagringstemperatur Område-4 grader. til 176 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressPris
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV håndholdt manometersett, 0 til 20 tommers wc | AB4EGE 1XFW5 475-1-FM-AVHåndholdt Digital Manometer Kit10 psig9 498 NOK
DWYER INSTRUMENTS 475-0T-FM-AV Air Velocity Kit, Telescoping, 10 Tommers WC | AH8QMT 38XU37 475-0T-FM-AVAir Velocity Kit Teleskopisk5 psig12 719 NOK
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV håndholdt manometer, lufthastighetssett, digitalt, 40 tommers WC | AH8QMU 38XU38 475-2-FM-AVHåndholdt digitalt manometer10 psig8 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV lufthastighetssett, digitalt, 10 tommers WC
9 368 NOK / enhet