Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV håndholdt manometer, lufthastighetssett, digitalt, 40 tommers WC | AH8QMU 38XU38

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV håndholdt manometer, lufthastighetssett, digitalt, 40 tommers WC

På lager
Vare: AH8QMU Modell: 475-2-FM-AVKryssreferanse: 38XU38
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
8 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt digitalt manometer
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
Batteritype9V alkalisk batteri
DatalagringJa
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
Maks. Press10 psig
Driftsområde0 til 40" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 140 grader. F
oppløsning0.01" wc
Lagringstemperatur Område-4 grader. til 176 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressPris
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV håndholdt manometersett, 0 til 20 tommers wc | AB4EGE 1XFW5 475-1-FM-AVHåndholdt Digital Manometer Kit10 psig9 498 NOK
DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV Air Velocity Kit, Digital, 10 Tommers WC | AH8QMR 38XU36 475-0-FM-AVAir Velocity Kit5 psig9 368 NOK
DWYER INSTRUMENTS 475-0T-FM-AV Air Velocity Kit, Telescoping, 10 Tommers WC | AH8QMT 38XU37 475-0T-FM-AVAir Velocity Kit Teleskopisk5 psig12 719 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV håndholdt manometer, lufthastighetssett, digitalt, 40 tommers WC
8 325 NOK / enhet