APPROVED VENDOR 28VAC / DC hevet indikatorlys


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Nåværende tegnet: 0.04A , Lampetype: gløde~~POS=TRUNC , Materiale: Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål , NEMA-vurdering: 1 , Paneltykkelse: 0.030 "til 0.093" , Form: Rund , Størrelse: 1/2 "Monteringsdia. , Spenning: 24 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelsePris (eks. mva)
A
20C842
Rav6 "ledningsledninger90NOK
B
20C843
Grønn6 "ledningsledninger90NOK
C
20C846
Rød0.187 "Tab90NOK
D
20C845
Rød6 "ledningsledninger90NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?