KISSLER & CO Vannforsyningsstopp


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: AB1953 , Bli ferdig: Chrome , Håndtaksmateriale: Messing , Maks. Press: 125 psi , Stammateriale: Messing , Temp. Område: 40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
AB88-9235
Angle Valve1 / 2 "FIP1 / 2 "slip132NOK
B
AB88-9220
Angle Valve1 / 2 "PEX3 / 8 "Komprimering109NOK
C
AB88-9200
Angle Valve3 / 8 "FIP3 / 8 "Komprimering111NOK
D
AB88-9230
Angle Valve1 / 2 "CPVC3 / 8 "Komprimering158NOK
E
AB88-9305
Dobbel utløpsventil1/2 "og 3/8"FIP3 / 8 "Komprimering152NOK
F
AB88-9315
Dobbel utløpsventil5/8 "og 3/8"Komprimering3 / 8 "Komprimering175NOK
G
AB88-9000
Rett ventil3 / 8 "FIP3 / 8 "Komprimering98NOK
H
AB88-9010
Rett ventil1 / 2 "Kobbersvette3 / 8 "Komprimering129NOK
I
AB88-9040
Rett ventil1 / 2 "FIP1 / 2 "slip119NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?