Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO AB88-9315 Vannforsyningsstopp Dobbel utløpsventil | AF8PXY 29FJ71

KISSLER & CO AB88-9315 Vannforsyningsstopp Dobbel utløpsventil

På lager
Vare: AF8PXY Modell: AB88-9315Kryssreferanse: 29FJ71
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilDobbel utløpsventil
SamsvarAB1953
FinishChrome
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse5/8 "og 3/8"
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing
Temp. Område40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris
KISSLER & CO AB88-9305 Vannforsyningsstopp Dobbel utløpsventil | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Dobbel utløpsventil1/2 "og 3/8"FIP3 / 8 "Komprimering152NOK
KISSLER & CO AB88-9200 Vannforsyning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXM 29FJ60 AB88-9200Angle Valve3 / 8 "FIP3 / 8 "Komprimering113NOK
KISSLER & CO AB88-9235 Vannforsyning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXN 29FJ61 AB88-9235Angle Valve1 / 2 "FIP1 / 2 "slip132NOK
KISSLER & CO AB88-9220 Stoppvinkelventil for vannforsyning krom | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220Angle Valve1 / 2 "PEX3 / 8 "Komprimering111NOK
KISSLER & CO AB88-9230 Vannforsyning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230Angle Valve1 / 2 "CPVC3 / 8 "Komprimering158NOK
KISSLER & CO AB88-9000 Vannforsyning Stopp rett ventil krom | AF8PXT 29FJ65 AB88-9000Rett ventil3 / 8 "FIP3 / 8 "Komprimering101NOK
KISSLER & CO AB88-9040 Vannforsyning Stopp rett ventil krom | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Rett ventil1 / 2 "FIP1 / 2 "slip123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO AB88-9315 Vannforsyningsstopp Dobbel utløpsventil
175NOK / enhet