ABC HAMMERS Bronse/kobber sledehammere


ABC slegge av bronse/kobber har et langt håndtak og store, flate hoder, noe som gjør dem ideelle for rivingsarbeid. Deres gnistfrie, ikke-skammende evner absorberer støt og hickory-trehåndtak gir høy holdbarhet og UV-beskyttelse. Teksturen deres gir et sklisikkert grep for enkelt å slå. Enhetene med glassfiberhåndtak er gule for et høyt visuelt utseende og har polstrede grep for å gi komfort for gjentatte slag....Les meg

filtre
Håndtakfarge: Gul , Hodemateriale: Bronse
StilModellHodevektHodelengdeAnsiktsdiameterTotal lengdeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A
ABC8BZF
8 lb.5"2.375 "36 "Glassfiber2 521 NOK
B
ABC8BZW
8 lb.5"2.375 "35 "Wood2 277 NOK
C
ABC10BZW
10 lb.5.75 "2.5 "35 "Wood2 673 NOK
D
ABC10BZF
10 lb.5.75 "2.5 "36 "Glassfiber3 067 NOK
E
ABC12BZW
12 lb.6"2.625 "36 "Wood3 543 NOK
F
ABC12BZF
12 lb.6"2.625 "37 "Glassfiber4 002 NOK
E
ABC14BZW
14 lb.7"2.75 "36 "Wood4 025 NOK
F
ABC14BZF
14 lb.7"2.75 "37 "Glassfiber4 590 NOK
G
ABC20BZW
20 lb.7.75 "3"36 "Wood5 360 NOK
F
ABC20BZF
20 lb.7.75 "3"37 "Glassfiber5 811 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Sleggere bruker en kombinasjon av tyngdekraften og kraften som genereres ved å svinge hammeren.
  • Det store, tunge hodet på hammeren løftes og svinges deretter nedover med kraft mot gjenstanden som blir slått.
  • Vekten og momentumet til hodet, kombinert med kraften fra svingen, skaper et kraftig slag som kan bryte eller skade objektet som blir truffet.
  • Håndtaket på slegge gir innflytelse og kontroll, slik at brukeren kan styre kraften til svingen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av slegge?

  • Bruk alltid vernebriller og hansker når du bruker hammer.
  • Inspiser hodet før du bruker hammeren for å sikre at det ikke er løst.
  • Gjør alltid parallelle streik til spikerhodet.

Hvordan vedlikeholder og oppbevarer jeg sleggen min?

For å vedlikeholde en slegge, hold den ren og tørr for å forhindre rust. Oppbevar den på et kjølig og tørt sted og unngå å utsette den for ekstreme temperaturer.

Hvordan skal jeg holde en slegge?

Den beste måten å holde en slegge på er med begge hender. En hånd som griper håndtaket nær hodet og den andre hånden som griper håndtaket nær enden gir maksimal kontroll og kraft.

Hva er forskjellen mellom en slegge og en maul?

En slegge har et langt håndtak og et flatt hode, mens en maul har et kort håndtak og et avrundet hode. Slegger brukes først og fremst til rivingsarbeid, mens mauler er nyttige for kløyving av ved.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?