PARKER Lue, metall, kompresjon


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
16 FNL-S
1"Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F249NOK
B
16BLEN16-B
1"Messing1-5/16-20Komprimering1.375 "---40 grader til 400 grader F151NOK
B
8BLEN8-B
1 / 2 "Messing3 / 4-20Komprimering13 / 16 "---40 grader til 400 grader F183NOK
C
8BLEN8-S
1 / 2 "Karbonstål-Komprimering13 / 16 "7000 psi--20 grader til 800 grader F295NOK
A
8 FNL-S
1 / 2 "Forzinket stål13 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F108NOK
A
8 FNL-SS
1 / 2 "316 rustfritt stål13 / 16-16Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F1 512 NOK
D
4BLEN4-S
1 / 4 "Karbonstål-Komprimering1 / 2 "8000 psi--20 grader til 800 grader F121NOK
B
4BLEN4-B
1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 grader til 400 grader F80NOK
A
4 FNL-S
1 / 4 "Forzinket stål9 / 16-18Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader til 250 grader F42NOK
A
4 FNL-SS
1 / 4 "316 rustfritt stål9 / 16-18Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F957NOK
E
2BLEN2-316
1 / 8 "Rustfritt stål-A-LOK (R)7 / 16 "---425 grader til 1200 grader F243NOK
A
12 FNL-SS
3 / 4 "316 rustfritt stål13Komprimering-6000 psi--30 grader til 250 grader F2 509 NOK
A
12 FNL-S
3 / 4 "Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F179NOK
F
6BLEN6-S
3 / 8 "Karbonstål-Komprimering5 / 8 "7600 psi--20 grader til 800 grader F152NOK
A
6 FNL-SS
3 / 8 "316 rustfritt stål11 / 16-16Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F999NOK
A
6 FNL-S
3 / 8 "Forzinket stål11 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F65NOK
B
6BLEN6-B
3 / 8 "Messing9 / 16-20Komprimering5 / 8 "---40 grader til 400 grader F117NOK
A
10 FNL-S
5 / 8 "Forzinket stål1-14Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi1-14"-30 grader til 250 grader F118NOK
G
10BLEN10-316
5 / 8 "316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 grader til 1200 grader F531NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?