Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8BLEN8-S Cap Carbon Steel Compression 1/2in | AB4CKT 1WXA1

PARKER 8BLEN8-S Cap Carbon Steel Compression 1/2in

På lager
Vare: AB4CKT Modell: 8BLEN8-SKryssreferanse: 1WXA1
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press7000 psi
Temp. Område-20 grader til 800 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307993000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4 FNL-S hette kompresjon av sinkstål x hann Sae 1/4 x 9 / 16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Forzinket stål9 / 16-18Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader til 250 grader F45NOK
PARKER 6 FNL-S Cap Sink Steel Compression x Sae 3/8 x 11/16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Forzinket stål11 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F70NOK
PARKER 8 FNL-S Cap Sink Stål kompresjon x Sae 1/2 x 13/16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Forzinket stål13 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F108NOK
PARKER 10 FNL-S Cap Sink Steel Compression x Hann Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Forzinket stål1-14Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi1-14"-30 grader til 250 grader F129NOK
PARKER 12 FNL-S hette komprimering av sinkstål x Sae 3/4 x 1-3 / 16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F185NOK
PARKER 16 FNL-S Cap Sink Stål kompresjon x Hann Sae 1 x 1-7/16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F260NOK
PARKER 4 FNL-SS-hette 316 Kompresjon i rustfritt stål 1 / 4in | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 rustfritt stål9 / 16-18Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F1 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8BLEN8-S Cap Carbon Steel Compression 1/2in
327NOK / enhet