MILWAUKEE Magnetiske mutterdrivere


filtre
Fargekode: Ja , Funksjon: feste~~POS=TRUNC , Håndtak: Gummi , Håndtaksfarge: Rød med svart grep , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Ikke gnist: Nei , Skaft: Hul , Shank: Hex , Skaftlengde: 3" , Skaftmateriale: Stål , Skafttype: Hul sekskant , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellSAE eller metriskKjørestørrelseHexSkaftstørrelseHex størrelseLengdeMaterialeTotal lengdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
49-66-4537
-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Smidd stål-1118NOK
B
49-66-4525
-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-3239NOK
C
49-66-4522
-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-3206NOK
D
49-66-4502
-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-153NOK
E
49-66-4535
-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-174NOK
F
49-66-4503
-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-159NOK
G
49-66-4532
-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-168NOK
H
49-66-4533
-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-169NOK
I
49-66-4523
-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-3215NOK
J
49-66-4505
-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-168NOK
K
48-22-2535
Metric-8 mm-8.0mm--7"1262NOK
L
48-22-2536
Metric-10 mm-10.0mm--7"1289NOK
M
48-22-2532
Metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"1219NOK
N
48-22-2534
Metric-7 mm-7.0mm--7"1242NOK
O
48-22-2537
Metric-13 mm-13.0mm--7.5 "1309NOK
P
48-22-2531
Metric-5 mm-5.0mm--7"1220NOK
Q
48-22-2520
SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"1227NOK
R
48-22-2522
SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"1231NOK
S
48-22-2521
SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"1227NOK
T
48-22-2523
SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"1241NOK
U
48-22-2527
SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "1313NOK
V
48-22-2524
SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"1268NOK
W
48-22-2525
SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"1293NOK
X
48-22-2526
SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "1301NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?