KERN AND SOHN ECE-N serie benkevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 320 x 300 x 60 mm , Hushøyde: 60 mm , Huslengde: 300 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Plattformdybde: 60 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 320 mm x 260 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Plast , Veieplattformens dimensjoner: 320 x 260 x 60 mm , Veie overflatedybde: 260 mm , Veieoverflatebredde: 320 mm
StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
A
ECE 50K-2N
+/-0.08 kg20g1 443 NOK
B
ECE 10K-3N
+/- 20 g5g1 443 NOK
C
ECE 20K-2N
+/- 40 g10g1 443 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?