Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN ECE 10K-3N Benkevekt, 10000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JGA

KERN AND SOHN ECE 10K-3N benkevekt, 10000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JGA Modell: ECE 10K-3N
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
1 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse21mm
Digital avlesning5g
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon320 x 300 x 60 mm
Husets høyde60 mm
Husets lengde300 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 20 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde60 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse320 mm x 260
reproduserbarhet5g
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet10kg
Materiale til veieplatePlast
Veieplattformens dimensjoner320 x 260 x 60 mm
Veier overflatedybde260 mm
Veiende overflate bredde320 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)33
Skipets bredde (cm)37
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetPris
KERN AND SOHN ECE 20K-2N Benkevekt, 20000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40 g10g1 443 NOK
KERN AND SOHN ECE 50K-2N Benkevekt, 50Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08 kg20g1 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ECE 10K-3N benkevekt, 10000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet
1 443 NOK / enhet