Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk mutterdriver 1/2 In | AA2RWE 10Z764

MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk muttertrekker 1/2 in

På lager
Vare: AA2RWE Modell: 49-66-4537Kryssreferanse: 10Z764

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk mutterdriver
Kjørestørrelse1 / 2 "
Funksjonfeste~~POS=TRUNC
Lengde2 9 / 16 "
MaterialeSmidd stål
Holdertype1/4 "Hex Shank
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskKjørestørrelseHexSkaftstørrelseHex størrelseLengdeMaterialeTotal lengdepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 49-66-4502 Magnetisk muttertrekker 1/4 tomme Dr 1/4 sekskant 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-153NOK
MILWAUKEE 49-66-4503 Magnetisk muttertrekker 5/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-159NOK
MILWAUKEE 49-66-4505 Magnetisk muttertrekker 3/8 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-168NOK
MILWAUKEE 49-66-4522 Mag Mutter Driver 1/4 Inch Dr 1 7/8 L - Pakke med 3 | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-3206NOK
MILWAUKEE 49-66-4523 Mag Mutter Driver 5/16 Dr 1 7/8 L - Pakke med 3 | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-3215NOK
MILWAUKEE 49-66-4525 Mag Mutter Driver 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L - Pakke med 3 | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Slagklar-3239NOK
MILWAUKEE 49-66-4532 Mag Mutter Driver 1/4 Dr 1/4 Hex 2 9/16 L | AE3MRB 5ECD0 49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Slagklar-168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4537 Magnetisk muttertrekker 1/2 in
118NOK / enhet