BALDOR MOTOR Helt lukkede bremsemotorer, trefasede, fotmonterte


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 145TY , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 44 , Monteringstype: Fotmontert , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7/8 "" , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Termisk beskyttelse: Håndbok , Vekt: 61 lb
StilModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
A
EBNM3546-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk15.96 "342 239 NOK
B
EBM3558T-D
------17.35 "3 tlf48 721 NOK
A
EBNM3546T-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk16.02 "342 239 NOK
A
EBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk16.9 "345 621 NOK
A
CEBM3554T
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "349 074 NOK
C
CEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-343 150 NOK
D
EBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3102 622 NOK
E
EBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-376 306 NOK
D
EBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-372 038 NOK
F
CEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-360 854 NOK
F
CEBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-374 371 NOK
C
CEBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-365 261 NOK
E
EBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-363 112 NOK
E
BNM3538-D
F31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-327 672 NOK
E
BNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-337 624 NOK
G
CEBM3558T-D
F35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-351 487 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?