BALDOR MOTOR BNM3542-D Bremsemotor i D-serien, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ramme | AJ6NWK

BALDOR MOTOR BNM3542-D D-serie bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fase, TENV, 56 ramme

På lager
Vare: AJ6NWK Modell: BNM3542-D

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps3-2.8/1.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment9.35 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTENV
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF3
Strøm uten belastning1.76 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor66
RevisjonL
RPM1750
Temp. Stige82 grader
typen3514M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 6.21 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 5.58 LB-FT
    • Startstrøm: 18.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR BNM3538-D Bremsemotor i D-serien, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ramme | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-327 672 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3554T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "349 074 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3558T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TCY Ramme | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-351 487 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3611T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 60 Hz, TEFC, 182TC Ramme | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-365 261 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3615T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-343 150 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3710T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-360 854 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3714T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-374 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BNM3542-D D-serie bremsemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fase, TENV, 56 ramme
37 624 NOK / enhet