BALDOR MOTOR CEBM3710T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6PEZ

BALDOR MOTOR CEBM3710T-D D-serie bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC ramme

På lager
Vare: AJ6PEZ Modell: CEBM3710T-D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps21-18.8/9.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment69.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame213TC
Dreiemoment med full belastning22.25 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning4.46 Amps
Antall poler04
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor81
RevisjonA
RPM1770
Temp. Stige65 grader
typen3736M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)47.31
Skipets lengde (cm)103.98
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 42.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 33.4 LB-FT
    • Startstrøm: 71.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR BNM3538-D Bremsemotor i D-serien, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ramme | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-314 830 NOK
BALDOR MOTOR BNM3542-D Bremsemotor i D-serien, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ramme | AJ6NWK BNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-320 163 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3554T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "326 299 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3558T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TCY Ramme | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-327 593 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3611T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 60 Hz, TEFC, 182TC Ramme | AJ6PEV CEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-334 975 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3615T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-340 544 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3714T-D Bremsemotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-369 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3710T-D D-serie bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC ramme
57 168 NOK / enhet