BUSSMANN Sikringsholdere for Fuse Series HTB


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , sikringsindikator: Nei , Kroppsmateriale: termo , Sikringstype: Glass og keramikk , Sikring UL-klasse: H, K. , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Spenning: 250 , Antall poler: 1
StilModellHøydeForsterker ACConnector TypeLengdeMaks. ForsterkerMonteringsstilPaneltykkelseBreddePris (eks. mva)
A
HTB-36M-R
0.78 "-Quick Connect0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "153NOK
B
HTB-22M-R
0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "142NOK
B
HTB-66I-R
1.25 "-Quick Connect0.25 "20På linje19 / 64 "0.25 "194NOK
C
HTB-48I-R
1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "158NOK
D
HTB-42I-R
1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "129NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?