A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 36 " , Bolt Circle Dia.: 38.25 " , CFM @ 1.000-In. SP: 14,825 , Dimensjon A: 39.75 " , Dimensjon B: 22.437 " , Dimensjon C: 36.5 " , Dimensjon D: 29 " , Dimensjon E: 7 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 52.875 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 36.625 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 29 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Outlet Dia.: 36.625 " , Skaft Dia.: 1.187 " , Bredde: 39.75 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 36 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har stålhus med bakt emaljemaling og 6 aluminium / gnistbestandige aluminiumsbladede propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse vifter i henhold til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 687 til 1133 rpm.