kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motor Sub Application: Belte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.25 " , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 2 9 / 16 " , Spenning: 115/230
Egenskaper
- Disse motorene har TEAO-kapslinger (helt innelukket luft over) som må installeres i luftstrømmen for riktig avkjøling av motorviklingene for å forhindre overoppheting.
- De er integrert med kulelager for å vise lavt friksjonstap i høyhastighetsdrift og en rekke temperaturområder, og forhindrer slitasje på den rullende komponenten.
- De kommer med elastiske, forlengede bolter for å henge opp motoren for å dempe vibrasjoner og støy under oppstart av motor.
- Disse enhetene er integrert med en automatisk termisk beskyttelse som slår av motoren under overdreven varmeutvikling og tilbakestiller strømmen så snart motoren avkjøles.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en kontinuerlig drift?
Kontinuerlig drift bærer en konstant belastning uten å overskride den angitte temperaturen for å nå termisk likevekt.
Hva er fordelen med en permanent delt kondensator?
PSC-er (permanent split capacitors) er permanent koblet til motorene for å produsere høyt startmoment, ideelt for bruk i HVAC-systemer. Disse enhetene har samme kondensator- og kondensatorfase i kretsen for både start og drift i motsetning til enfasemotorer som kun bruker kondensatorfasen under oppstart av motoren.
I hvilken retning kan motoren roteres?
Motorer for fjærkre kan roteres både med og mot klokken.