MARATHON MOTORER 048A17T2004 Motor Splittfase 1/2 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCX 24PV03 / X026

MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor delt fase 1/2 hk 1625 o / min 115 V

På lager
Vare: AF8BCX Modell: 048A17T2004Kryssreferanse: 24PV03 / X026

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kroppsdia.5-11 / 16 "
DutyKontinuerlig
Frame48Z
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.0/3.0
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1625
Nominell effektivitet70%
Antall hastigheter1
Total lengde10 13 / 16 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter7-22 / 25 "
RPM-rekkevidde1601-1700
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2 9 / 16 "
Stud mønster1-3/25" x 5-3/25"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7875
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRing til ringsenterFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeStud mønsterHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORER 048A11T2021 Motor Splittfase 1/4 Hk 1075 Rpm 115 V | AF8BCP 24PT95 / X027 048A11T20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "10754 766 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T2022 Motor Splittfase 1/3 Hk 1075 Rpm 115 V | AF8BCQ 24PT96 / X028 048A11T20227-22 / 25 "48Y4.2/2.11001-11001-3/25" x 5-3/25"1/38.25 "10755 684 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T2023 Motor Splittfase 1/2 Hk 1075 Rpm 115 V | AF8BCR 24PT97 / X029 048A11T20237-22 / 25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "10755 595 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T118 Motor Splittfase 1/4 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCT 24PT98 / X030 048A17T1188-3 / 25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "16255 233 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T119 Motor Splittfase 1/2 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCU 24PT99 / X032 048A17T1198-20 / 23 "48Y5.4/2.71601-17001-11/25" x 5-3/25"1/29.25 "16256 059 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T2002 Motor Splittfase 1/4 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCV 24PV01 / X024 048A17T20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "16254 627 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T2003 Motor Splittfase 1/3 Hk 1625 Rpm 115 V | AF8BCW 24PV02 / X025 048A17T20037.55 "48Z4.4/2.21601-17001-3/25" x 5-3/25"1/37.5 "16254 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor delt fase 1/2 hk 1625 o / min 115 V
5 269 NOK / enhet