VESTIL DRUM Series Tilting Drum Dollies


filtre
Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 3" , Farge: Sølv , Trommestørrelse: 30 gal. , Rammemateriale: Stål , Innvendig Dia.: 23.5 " , Maks. Tiltvinkel: 10 grader , Antall hjul: 4 , Trekkstropplengde: 48 " , Tiltvinkel: 10 grader , Vippekapasitet: 200 lbs. , Tilt funksjon: Ja
StilModellKapasitetCaster materialeHjulbreddeHåndtak inkludertHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
A
TROMLE-TRI-H-TLT
900 lbs.Stål1 1 / 4 "Nei-5.88 "2 146 NOK
B
TROMLE-QUAD-H-TLT
900 lbs.Hard gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 003 NOK
C
TROMMEL-DRH-HR-TLT
1000 lbs.Hard gummi0.25 "Ja36 "6.25 "2 648 NOK
D
TROMMEL-TRI-C-TLT
1200 lbs.Stål1.13 "Nei-5.88 "2 560 NOK
E
TROMLE-QUAD-C-TLT
1200 lbs.Cast Iron1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 074 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?