VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Tre-lags vippetrommeldolly, 900 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QXZ Modell: DRUM-TRI-H-TLT

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippetrommel Dolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet900 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeStål
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
Trommelstørrelse30 gal.
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Høyde5.88 "
Lengde21.5 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel10 grader
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Tilt vinkel10 grader
Tilt kapasitet200 lbs.
Tilt funksjonJa
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)14.92
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeHjulbreddeHåndtak inkludertHandle LengdeHøydePris
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Trommedolly, med håndtak og tilt, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWL TROMMEL-DRH-HR-TLT1000 lbs.Hard gummi0.25 "Ja36 "6.25 "2 648 NOK
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Flerbruks vippetrommel Dolly, 1200 Lb. Kapasitet | AG7QXG TROMLE-QUAD-C-TLT1200 lbs.Cast Iron1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 074 NOK
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Flerbruks vippetrommedolly, 900 Lb. Kapasitet | AG7QXJ TROMLE-QUAD-H-TLT900 lbs.Hard gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 003 NOK
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Tre-lags vippetrommel Dolly, 1200 Lb. Kapasitet | AG7QXX TROMMEL-TRI-C-TLT1200 lbs.Stål1.13 "Nei-5.88 "2 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Tre-lags vippetrommeldolly, 900 Lb. Kapasitet
2 146 NOK / enhet