VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Trommedolly, med håndtak og tilt, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QWL Modell: DRUM-DRH-HR-TLT

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippetrommel Dolly
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjulbredde0.25 "
FARGESølv
Trommelstørrelse5 gal. Bind, 30 og 55 gal. Trommer
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde36 "
Høyde6.25 "
Inne i Dia.23.5 "
Lengde28 "
MaterialeStål
Maks. Kompatibel trommestørrelse55 gal.
Maks. Tiltvinkel10 grader
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Tilt vinkel10 grader
Tilt kapasitet200 lbs.
Tilt funksjonJa
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan forhindre at trommelen velter når den lastes på Vestil trommelvognen?

A. Den har en syntetisk stropp festet til dolly-rammen. Denne stroppen kommer integrert med en krok i den ene enden som hektes på trommeltoppen, og forhindrer dermed sjansene for væskesøl.

Q. Er Vestil trommelduker egnet for utendørsmiljøer?

A. Disse trommeldukene har svingbare hjul laget av gummi som sikrer maksimalt grep selv under ugunstige forhold, og dermed gjør disse dukkene egnet for utendørsplasser.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeHjulbreddeHåndtak inkludertHandle LengdeHøydePris
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Flerbruks vippetrommel Dolly, 1200 Lb. Kapasitet | AG7QXG TROMLE-QUAD-C-TLT1200 lbs.Cast Iron1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 074 NOK
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Flerbruks vippetrommedolly, 900 Lb. Kapasitet | AG7QXJ TROMLE-QUAD-H-TLT900 lbs.Hard gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 003 NOK
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Tre-lags vippetrommel Dolly, 1200 Lb. Kapasitet | AG7QXX TROMMEL-TRI-C-TLT1200 lbs.Stål1.13 "Nei-5.88 "2 560 NOK
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Tre-lags vippetrommel Dolly, 900 Lb. Kapasitet | AG7QXZ TROMLE-TRI-H-TLT900 lbs.Stål1 1 / 4 "Nei-5.88 "2 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Trommedolly, med håndtak og tilt, 1000 Lb. Kapasitet
2 648 NOK / enhet